TE Connectivity 自動車用コネクタ 40極 オス 車載用コネクタハウジング, 1473252-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 40極 オス 車載用コネクタハウジング, 1473252-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)54.3高さ(mm)37.4タイプ車載用コネクタハウジングシリーズMicro Quadlok System材質(ハウジング)PBT行数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805866451473252-1
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする