TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 62極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-1418883-1
幅(mm)
120.5
色
黒
高さ(mm)
44
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMP MCP 1.5/2.8
深さ(mm)
46
行数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80587090
1-1418883-1
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください