曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 68極 メス 車載用コネクタハウジング, 963598-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 68極 メス 車載用コネクタハウジング, 963598-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)106.3高さ(mm)29.6タイプ車載用コネクタハウジングシリーズJunior Power Timer深さ(mm)31.8行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイププラグイン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80587108963598-1
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする