TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6

TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
厚さ(mm)【断熱壁】0.165【外被】青長さ(m)100シリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG23素線径(mm)0.127導体構成(本/mm)19/0.127断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅ケーブルタイプ過酷な環境最大動作温度(℃)200内容量1セット(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80587817FLHTC0311-0.25-6
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする