曜日別特売

TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6

TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
厚さ(mm)【断熱壁】0.08【外被】青長さ(m)100規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠シリーズ44A0111定格電圧600 V acmm絶縁体PVF機能難燃性、低煙密度、自消性AWG26導体構成(本/mm)19/38RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅素線の種類38 AWG最大動作温度(℃)150内容量1セット(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8058782644A0111-26-6
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする