TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 赤 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-2
色
【外被】赤
長さ(m)
100
規格
ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠
シリーズ
44A0111
定格電圧
600 V acmm
絶縁体
PVF
機能
難燃性、低煙密度、自消性
AWG
26
導体構成(本/mm)
19/38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
素線の種類
38 AWG
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1セット(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80587844
44A0111-26-2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください