TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA

TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
取付方式パネル取り付け極数1シリーズLEV200端子の種類1NOコイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80588535LEV200A5NAA
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする