TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, 1337811-2
長さ(mm)
500
特性インピーダンス
50 Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】オス【2】オス
同軸タイプ
RG174
コネクタ1
SMA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80588998
1337811-2
オープン
¥
14,760
¥
16,236
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください