曜日別特売

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ, 1-1337446-1

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ, 1-1337446-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
インピーダンス75Ω材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプフランジマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805896281-1337446-1
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする