TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 黒 LSTT-R-1.6-0
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
LSTT
使用温度範囲
-40 → +125 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブ径(Φmm)
1.6
接着面
なし
スリーブ長(m)
10
内容量
1セット(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80590468
LSTT-R-1.6-0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください