曜日別特売

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, クリア RNF-100-1/16-X-STK

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, クリア RNF-100-1/16-X-STK - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンクリアシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.6シュリンク径(Φmm)0.8接着面なしスリーブ長(m)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80590477RNF-100-1/16-X-STK
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする