TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 15.2mm, 収縮後 3.81mm, 黒 HRSR-060FR-10
仕様
ハロゲン含有なし
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
HRSR
使用温度範囲
-55 → +110 ℃
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
5.6:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
15.2
シュリンク径(Φmm)
3.81
接着面
なし
スリーブ長(m)
0.254
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80590696
HRSR-060FR-10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください