TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, 黒 DR-25-3/16-0-SP
仕様
ハロゲン含有なし
材質
エラストマー
色
黒
シリーズ
DR-25
使用温度範囲
-75 → +150 ℃
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
4.8
シュリンク径(Φmm)
2.4
接着面
なし
スリーブ長(m)
50
内容量
1セット(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80591150
DR-25-3/16-0-SP
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください