曜日別特売

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:流体抵抗性エラストマー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマータイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30シリーズ202K1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9接着面あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80591676202K132-25/225-CS-2065-0
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする