TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 31mm, 材質:LFH ポリオレフィン
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
LFH ポリオレフィン
色
黒
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】31【セカンダリ】18
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】18【二次】7.1
接着面
なし
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80591694
202K142-100-0
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください