TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレートケーブルブーツ 24.6mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
タイプ
ストレートケーブルブーツ
内径(Φmm)
【プライマリ】24.6【セカンダリ】24.6
シリーズ
202A1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】9.9【二次】5.3
接着面
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80591780
202A121-25-0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください