TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 36.1mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 36.1mm, 材質:流体抵抗性エラストマー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質流体抵抗性エラストマータイプライトアングル内径(Φmm)【プライマリ】36.1【セカンダリ】36.1シリーズ202A1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】21.8【二次】8.4接着面なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80591816222A152-25-0
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする