TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.7mm, 1-966067-2

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.7mm, 1-966067-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【エントリ数】1全長14mmピン径1.7mm適合電線(mm2)【最大】1.5適合電線サイズ【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)8内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805920961-966067-2
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする