曜日別特売

TE Connectivity, 11.51mm x 25.65 mm 41.91mm

TE Connectivity, 11.51mm x 25.65 mm 41.91mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質ナイロン長さ(mm)42.16幅(mm)25.65シリーズCPCmm深さ(mm)41.91固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)11.51スタイルケーブルクランプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805922451546348-2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする