東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP3542(F)
タイプ
【入力電流】DC
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.48
最大入力電流(mA)
30
絶縁電圧(V)
5000 dc、5000 rms
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592900
TLP3542(F)
オープン
¥
469
¥516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください