東芝
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74ACT540FT(EL)
寸法
6.9 x 4.4 x 1mm
入力
TTL
ピン数(ピン)
20
極性
反転
回路数
8
使用条件
【伝播遅延テスト】50pF
論理
74AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】4.5
低レベル出力電流(mA)
【最大】-50
高レベル出力電流(mA)
【最大】50
最大伝播遅延時間@最大CL
9.5ns
ロジック機能
バッファ
出力タイプ
3ステート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593180
TC74ACT540FT(EL)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください