曜日別特売

Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74

Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74 - 東芝
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593268TC74HC4053AF(F)
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする