曜日別特売

Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC573AF(F)

Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC573AF(F) - 東芝
長さ(mm)12.8幅(mm)5.3高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593347TC74HC573AF(F)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする