ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402

ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402 - ハスクバーナハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402 - ハスクバーナ

パワフルな伸縮式ポールソー
Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。
チェンオイル バイオ 50mL 付き。
※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)
POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。
世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。

質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)内容量1セット
注意
※こちらの商品にはバッテリーと充電器はついておりません。本体のみです。別売りのバッテリーと充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80495837970621402
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする