三ツ星ベルト
ポリマックスベルト 7M形
・角度60°系の広角度ベルトです。・振動が少なく高速伝動ができます。・コンパクト設計ができコスト低減も図れます。・伸びが少なくメンテナンスフリーです。・耐候性に優れています。
形状
7M
寸法a(mm)
7
ベルト仕様(mm)
有効周長:600
寸法b(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プーリ外径(mm)
最小Φ42.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80489650
7M600
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方