フレックスターベルト FM形

フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。

材質ゴム ベルト厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベルト幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80491007 20-FM-950 20 950
2,630
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80490167 20-FM-1250 20 1250
3,520
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80488889 20-FM-2000 20 2000
5,410
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80490849 40-FM-600 40 600
3,190
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80489388 40-FM-850 40 850
4,260
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80489616 40-FM-1180 40 1180
6,000
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80488040 50-FM-800 50 800
5,030
4,598
5,058 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80490955 50-FM-850 50 850
5,300
4,898
5,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80488950 50-FM-1180 50 1180
7,450
6,798
7,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80490797 50-FM-2000 50 2000
12,250
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80490429 100-FM-1060 100 1060
13,340
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする