三ツ星ベルト
マルチポリマックスベルト 5M形
・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
形状
5M
寸法b(mm)
3.5
寸法p(mm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
ベルト仕様(mm)
リブ本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80489844
2R5M500
9.8
有効周長:500
2
¥
4,710
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489860
2R5M515
9.8
有効周長:515
2
¥
4,710
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486396
2R5M530
9.8
有効周長:530
2
¥
4,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488015
2R5M545
9.8
有効周長:545
2
¥
4,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488024
2R5M560
9.8
有効周長:560
2
¥
5,010
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490937
2R5M580
9.8
有効周長:580
2
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490946
2R5M600
9.8
有効周長:600
2
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488864
2R5M615
9.8
有効周長:615
2
¥
5,360
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488880
2R5M630
9.8
有効周長:630
2
¥
5,410
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486405
2R5M670
9.8
有効周長:670
2
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487717
2R5M690
9.8
有効周長:690
2
¥
5,630
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489589
2R5M710
9.8
有効周長:710
2
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489598
2R5M730
9.8
有効周長:730
2
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489607
2R5M775
9.8
有効周長:775
2
¥
6,020
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487647
2R5M825
9.8
有効周長:825
2
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490587
2R5M850
9.8
有効周長:850
2
¥
6,410
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488417
2R5M875
9.8
有効周長:875
2
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489887
2R5M900
9.8
有効周長:900
2
¥
6,620
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489169
2R5M925
9.8
有効周長:925
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489178
2R5M950
9.8
有効周長:950
2
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489187
2R5M975
9.8
有効周長:975
2
¥
6,970
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489160
2R5M1000
9.8
有効周長:1000
2
¥
7,160
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491059
2R5M1030
9.8
有効周長:1030
2
¥
7,330
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488907
2R5M1060
9.8
有効周長:1060
2
¥
7,460
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487988
2R5M1120
9.8
有効周長:1120
2
¥
7,720
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490867
2R5M1150
9.8
有効周長:1150
2
¥
7,940
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488697
2R5M1180
9.8
有効周長:1180
2
¥
8,110
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488706
2R5M1220
9.8
有効周長:1220
2
¥
8,240
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488715
2R5M1250
9.8
有効周長:1250
2
¥
8,480
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486378
2R5M1280
9.8
有効周長:1280
2
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486387
2R5M1320
9.8
有効周長:1320
2
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490499
2R5M1360
9.8
有効周長:1360
2
¥
9,080
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488277
2R5M1400
9.8
有効周長:1400
2
¥
9,260
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488286
2R5M1450
9.8
有効周長:1450
2
¥
9,540
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488295
2R5M1500
9.8
有効周長:1500
2
¥
9,640
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487830
2R5M1850
9.8
有効周長:1850
2
¥
10,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489336
3R5M500
15.1
有効周長:500
3
¥
7,030
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489345
3R5M515
15.1
有効周長:515
3
¥
7,030
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491086
3R5M530
15.1
有効周長:530
3
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488925
3R5M545
15.1
有効周長:545
3
¥
7,450
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488934
3R5M560
15.1
有効周長:560
3
¥
7,510
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486500
3R5M580
15.1
有効周長:580
3
¥
7,850
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490910
3R5M600
15.1
有効周長:600
3
¥
7,910
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488767
3R5M615
15.1
有効周長:615
3
¥
8,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488776
3R5M630
15.1
有効周長:630
3
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488785
3R5M650
15.1
有効周長:650
3
¥
8,180
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488794
3R5M670
15.1
有効周長:670
3
¥
8,230
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488810
3R5M690
15.1
有効周長:690
3
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488505
3R5M710
15.1
有効周長:710
3
¥
8,610
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487638
3R5M730
15.1
有効周長:730
3
¥
8,820
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方