三ツ星ベルト
マルチポリマックスベルト 7M形
・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
形状
7M
寸法b(mm)
5.3
寸法p(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
ベルト仕様(mm)
リブ本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80489196
2R7M500
15.6
有効周長:500
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489205
2R7M515
15.6
有効周長:515
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489214
2R7M530
15.6
有効周長:530
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489230
2R7M545
15.6
有効周長:545
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489239
2R7M560
15.6
有効周長:560
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489248
2R7M580
15.6
有効周長:580
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489257
2R7M600
15.6
有効周長:600
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489266
2R7M615
15.6
有効周長:615
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489275
2R7M630
15.6
有効周長:630
2
¥
6,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489284
2R7M650
15.6
有効周長:650
2
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489300
2R7M670
15.6
有効周長:670
2
¥
6,970
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489309
2R7M690
15.6
有効周長:690
2
¥
7,130
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489318
2R7M710
15.6
有効周長:710
2
¥
7,160
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489327
2R7M730
15.6
有効周長:730
2
¥
7,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491068
2R7M750
15.6
有効周長:750
2
¥
7,330
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491077
2R7M775
15.6
有効周長:775
2
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488916
2R7M800
15.6
有効周長:800
2
¥
7,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490289
2R7M825
15.6
有効周長:825
2
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487997
2R7M850
15.6
有効周長:850
2
¥
7,690
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490876
2R7M875
15.6
有効周長:875
2
¥
7,910
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490885
2R7M900
15.6
有効周長:900
2
¥
7,940
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490894
2R7M925
15.6
有効周長:925
2
¥
7,960
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488749
2R7M950
15.6
有効周長:950
2
¥
8,090
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488758
2R7M975
15.6
有効周長:975
2
¥
8,180
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488724
2R7M1000
15.6
有効周長:1000
2
¥
8,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488740
2R7M1030
15.6
有効周長:1030
2
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488496
2R7M1060
15.6
有効周長:1060
2
¥
8,570
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486414
2R7M1090
15.6
有効周長:1090
2
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487629
2R7M1120
15.6
有効周長:1120
2
¥
8,820
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490508
2R7M1150
15.6
有効周長:1150
2
¥
9,080
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488304
2R7M1180
15.6
有効周長:1180
2
¥
9,150
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488320
2R7M1220
15.6
有効周長:1220
2
¥
9,420
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488329
2R7M1250
15.6
有効周長:1250
2
¥
9,640
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488338
2R7M1280
15.6
有効周長:1280
2
¥
9,690
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486430
2R7M1320
15.6
有効周長:1320
2
¥
9,810
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489704
2R7M1360
15.6
有効周長:1360
2
¥
9,880
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486439
2R7M1400
15.6
有効周長:1400
2
¥
10,150
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487839
2R7M1450
15.6
有効周長:1450
2
¥
10,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487848
2R7M1500
15.6
有効周長:1500
2
¥
10,620
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487857
2R7M1550
15.6
有効周長:1550
2
¥
10,810
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486448
2R7M1600
15.6
有効周長:1600
2
¥
11,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80486457
2R7M1650
15.6
有効周長:1650
2
¥
11,330
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487489
2R7M1700
15.6
有効周長:1700
2
¥
11,690
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487498
2R7M1750
15.6
有効周長:1750
2
¥
11,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490666
2R7M1800
15.6
有効周長:1800
2
¥
12,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490675
2R7M1850
15.6
有効周長:1850
2
¥
12,610
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490684
2R7M1900
15.6
有効周長:1900
2
¥
12,780
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490700
2R7M1950
15.6
有効周長:1950
2
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490350
2R7M2000
15.6
有効周長:2000
2
¥
13,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490359
2R7M2060
15.6
有効周長:2060
2
¥
13,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方