リブスターベルト PK形

リブスターベルト PK形 - 三ツ星ベルト

・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。

形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
ベルト仕様(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804988654PK61514.24有効周長:6154
4,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
804988744PK63014.24有効周長:6304
4,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
804988904PK65014.24有効周長:6504
4,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
804988994PK69014.24有効周長:6904
4,740
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
804968784PK71014.24有効周長:7104
4,940
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
804968874PK73014.24有効周長:7304
4,940
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
804968964PK75014.24有効周長:7504
4,940
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
804974654PK77514.24有効周長:7754
5,090
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
804974744PK80014.24有効周長:8004
5,090
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
804994774PK82514.24有効周長:8254
5,240
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
804980954PK87514.24有効周長:8754
5,410
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
804981044PK90014.24有効周長:9004
5,410
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
804972894PK92514.24有効周長:9254
5,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
804972984PK95014.24有効周長:9504
5,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
804986464PK97514.24有効周長:9754
5,750
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
804986284PK100014.24有効周長:10004
5,750
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
804986374PK103014.24有効周長:10304
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
804990664PK106014.24有効周長:10604
6,070
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
804990754PK109014.24有効周長:10904
6,070
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
804972104PK112014.24有効周長:11204
6,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
804972194PK115014.24有効周長:11504
6,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
804993284PK118014.24有効周長:11804
3,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
804977094PK122014.24有効周長:12204
3,180
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
804977184PK125014.24有効周長:12504
2,990
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
804968694PK128014.24有効周長:12804
3,440
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
804983755PK63017.8有効周長:6305
6,880
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
804983845PK69017.8有効周長:6905
7,130
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
804991975PK80017.8有効周長:8005
7,620
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
804994165PK82517.8有効周長:8255
7,890
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
804994255PK85017.8有効周長:8505
7,890
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
804979805PK87517.8有効周長:8755
8,110
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
804979895PK90017.8有効周長:9005
8,110
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
804979985PK92517.8有効周長:9255
8,370
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
804980075PK95017.8有効周長:9505
8,370
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
804978155PK97517.8有効周長:9755
8,640
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
804978065PK100017.8有効周長:10005
8,640
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
804971065PK103017.8有効周長:10305
8,860
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
804975965PK106017.8有効周長:10605
9,150
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
804976055PK109017.8有効周長:10905
9,150
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
804976145PK112017.8有効周長:11205
9,350
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
804976305PK115017.8有効周長:11505
9,350
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
804976395PK118017.8有効周長:11805
9,640
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
804969395PK122017.8有効周長:12205
9,810
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
804969485PK125017.8有効周長:12505
4,570
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
804973165PK132017.8有効周長:13205
4,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
804973255PK140017.8有効周長:14005
5,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
804969575PK150017.8有効周長:15005
10,970
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
804995746PK71021.36有効周長:7106
7,370
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
805007376PK73021.36有効周長:7306
7,370
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
805007466PK75021.36有効周長:7506
7,370
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする