曜日別特売

リブスターベルトU JBT形

リブスターベルトU JBT形 - 三ツ星ベルト

・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。

厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リブピッチ(mm)2.4内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト長さ(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8049985489JBT49.68.92264
750
729
802(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
8049987097JBT37.29.72463
580
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
80499809135JBT49.613.53434
1,030
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
80500046180JBT37.2184573
1,000
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
80499818212JBT49.621.25384
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
80499827226JBT37.222.65743
1,160
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
80499836226JBT49.622.65744
1,520
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
80499845235JBT37.223.55973
1,170
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする