曜日別特売

EZケアー

EZケアー - 道刃物工業EZケアー - 道刃物工業EZケアー - 道刃物工業EZケアー - 道刃物工業EZケアー - 道刃物工業EZケアー - 道刃物工業
(1件のレビュー)

シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。
常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!
【商品内容】
・シャープニングクロス
本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。
・オリジナル木製プレート
刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!
【こんな時に使用するのがオススメ!】
・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。
・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。
・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。
【よくあるご質問】
Q1.番手は何番ぐらい?
→砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。
Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか?
→あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は
EZケアーでは直せません。
ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。
Q3.耐久性はどんなもんでしょうか?
→耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても
研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。
Q4.汚れたら洗濯すればいい?
→洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。
Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は?
→綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。
Q6.シャープニングクロス単品での販売は?
→別売で3枚組で販売中です。

用途彫刻刀の刃研ぎ材質樺材寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6内容量1個
注意
※洗濯はしないでください。
※刃物を押して研ぐと破れてしまいますのでかならず引いて使ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8050386980005000
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 彫刻刀を研ぐために使用
飲食業

彫刻刀を研ぐために使用しています。どんな形状にも使いやすく、しっかり研ぐことができます。ガッツリ刃こぼれしている場合とかでなければ、これ1本でいけそうです。モノタロウで見つけられて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする