曜日別特売

UGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70696

UGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W  70696 - UGREEN

両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。
スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。
また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。

寸法(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80505856UGR-OT-100011
1,445
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする