タップ&ボーラー

タップ&ボーラー - IKURATOOLS(育良精機)タップ&ボーラー - IKURATOOLS(育良精機)タップ&ボーラー - IKURATOOLS(育良精機)

切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。
1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)

付属品キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm質量(kg)14.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格30分消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ドリル・ボーリング:550/タップ:150能力(mm)ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)全ストローク(mm)150最大磁力(kN)8.8/900kgf内容量1台
注意
※ノスドリルはΦ17.5mmまで使用可能です。その場合5mm程度の穴をあけてください。
※センターピンは含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508008ISK-TPB3520
660,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする