ワンタッチコネクタ―

ワンタッチコネクタ― - ユーボンワンタッチコネクタ― - ユーボン

WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび
バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター
リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで
化石資源の消費を削減
バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造
過程で最大 87% の CO2 削減が可能
WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得
パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用
ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用
電気設備をよりサステナブルに

定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80508017221-422-10P接続線数2
1,900
1,199
1,319(税込)
当日出荷
80508026221-423-10P接続線数3
2,800
1,699
1,869(税込)
当日出荷
80508035221-425-10P接続線数5
4,200
2,599
2,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする