大三商会
Y.O スパーギアー
材質
S45C
形状
OA
歯数
47
モジュールピッチ
2
直径(Φmm)
98、円:94
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯幅b(mm)
25
孔径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509365
SMS2047
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください