ピオニーコーポレーション
ピオニー捕虫器
紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。
紫外線による材質劣化が無く衛生的です。
吊り下げ・壁掛け両用です。
仕様
LEDランプ搭載で省エネ、ランプ長持ちです。窓際などに余計な虫を誘わない片面誘引タイプです。
付属品
使用捕虫テープ2枚
材質
本体/ステンレス(SUS304)、捕虫テープ/紙
寸法(mm)
667×80×236
質量(kg)
3.3
電源
AC100V 50/60Hz
有効面積(m
2
)
40~60
LEDランプ
LED捕虫ランプ
アズワン品番
68-0988-28
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595070
LO-20SS
¥
68,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください