バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ

バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ - VWRバイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ - VWRバイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ - VWR

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。

材質PSタイプバルク対応セルロース栓:品番3-8255-08内容量1箱(500本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059511575813-16041.2Φ25.1×95.13-268-11
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
8059512475813-16456.2Φ28.5×953-268-12
22,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする