セイコーインスツル
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。
仕様
低負荷(10%)時の効率:0.78303
適合機種
DPU-S245、DPU-S445
質量(g)
約318
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×53×37(ケーブル部を除く)
定格出力
DC9.0 V、4.0 A、36.0 W
動作温度
0~ 40℃
効率
平均有効:0.88303
アズワン品番
67-9284-07
入力電圧
AC100~240 V、50/60 Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80594808
PW-D0940-W2
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください