ニューウェルブランズ・ジャパン
PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap
オートサンプラーバイアル
仕様
セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
キャップタイプ
(サイズ)9-425
キャップサイズ(mm)
穴サイズ:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
赤
アズワン品番
65-2755-98
セプタム
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595630
09151179
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください