ニューウェルブランズ・ジャパン
1.5mL Sc-Vial 1000個入
材質
バイアル:ガラス
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
キャップタイプ
(サイズ)9-425
規格寸法(mm)
バイアル:11.6×32
アズワン品番
65-1747-64
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595246
11090520
¥
31,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください