シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 - ニューウェルブランズ・ジャパン

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。

厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-1747-70内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059564809150869
78,000
77,999
85,799(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする