ニューウェルブランズ・ジャパン
PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入
オートサンプラーバイアル
仕様
セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
キャップタイプ
(サイズ)9-425
キャップサイズ(mm)
穴サイズ:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
赤
アズワン品番
65-2755-97
セプタム
PTFE 赤/ シリコン白
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595639
09151178
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください