ニューウェルブランズ・ジャパン
オープントップスクリューキャップ
オートサンプラーバイアル
スクリューキャップ
仕様
セプタム/キャップ(8-425)。
キャップタイプ
(サイズ)8-425
キャップサイズ(mm)
穴サイズ:5.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
白
アズワン品番
65-2754-56
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595237
08080436
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください