曜日別特売

ECオイルバス EO-200シリーズ

ECオイルバス EO-200シリーズ - アズワンECオイルバス EO-200シリーズ - アズワンECオイルバス EO-200シリーズ - アズワンECオイルバス EO-200シリーズ - アズワン

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム質量(kg)約1.5電源AC100V 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180内容量1個
注意
スノコは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80597958EO-200K水槽:角型1-2947-11
36,000
35,900
39,490(税込)
翌々日出荷
80597967EO-200R水槽:丸型1-4596-31
34,000
33,900
37,290(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする