曜日別特売

バイオボックス LAB 20

バイオボックス LAB 20 - スギヤマゲンバイオボックス LAB 20 - スギヤマゲンバイオボックス LAB 20 - スギヤマゲンバイオボックス LAB 20 - スギヤマゲン

2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。
アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。
コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。
医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。
前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。
前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。

質量(kg)2.75内寸法(mm)348×250×230外寸法(mm)425×330×320アズワン品番2-8169-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80598615SBE-LAB20
45,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする