サンピース
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
バッテリー式カッター用ダイヤモンドブレードです。
コンクリート切断用です。
用途
コンクリート切断
適合機種
スチール/TSA230、ハスクバーナ/K535i、ミルウォーキー/M18FCOS230-0G0JP
外径(Φmm)
230
穴径H(Φmm)
22.23
最高回転速度(min
-1
)
7900
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min
-1
)
外径(Φmm)
穴径H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597547
SDX-230N×22.23
7900
230
22.23
¥
37,100
¥
12,999
¥
14,299
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください