ニューウェルブランズ・ジャパン
ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズ
半透明チューブです。
ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。
デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。
付属品
無地ラベル
材質
本体(PP製)、キャップ(PE製)
寸法(mm)
Φ12×77
使用温度範囲(℃)
-45~+120
遠心強度
最大3000RCF
内容量
1袋(500袋×1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80600417
6265662
4
3-564-12
¥
19,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80600426
6265664
12
3-564-15
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください