曜日別特売

ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm

ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm - EDDING

edding 751光沢ペイントマーカー
eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。
この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。
マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。
書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用
線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意
初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。
キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。
インク:水性顔料インク

仕様高温:Y材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材厚さ(mm)ポイント:1 → 2ペイント:赤コード(番号)806-117チップサイズファインアズワン品番63-4654-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80597635751-002
1,830
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする