MSAファクトリー
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ
電源電圧(V)
AC100
材質(天板)
アルミ合金(アルマイト処理)
センサー
Pt100Ω
仕様
薄型
コード長さ(m)
センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)
最高温度(℃)
250
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
内容量
1個
注意
※温度調節器は付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
電気容量(W)
プレート寸法(mm)
本体寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80598667
PA2515
250
330
150×150
252×287×43
1.5
3-7074-34
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
38日以内出荷
返品不可
80598676
PA2520
250
600
200×200
272×307×43
1.9
3-7074-35
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
38日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください