曜日別特売

エコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ

エコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ - オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ - オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ - オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ - オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ - オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ - オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ - オーハウス

一般計量および動物計量アプリケーション向けのユーザーフレンドリーな薄型スケール
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
一般的な配送業務や動物計量用途に適しています。 厚さ 1.5 mm の塗装スチール プラットフォームを備えた薄型設計で、毎日の厳しい使用にも耐えられます。コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取り付けることができます。
Courier 3000 の表示値ホールド・モード (大型の箱や荷物に使用) は、表示をクリアにするまで、その計量値の表示が高さ28mmである大型バックライトディスプレイに表示し続けます。
AC アダプターが標準付属しており、持ち運び用に乾電池 (別売り) も使用可能です。

電源ACアダプター(付属)または単3乾電池×3本(別売)表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高28mm連続使用時間(時間)乾電池:100単位計量:kg計量方式重量、表示値ホールド安定所要時間1秒許容過負荷ひょう量の150%材質(計量皿)塗装スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
最小表示(kg)
計量皿寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80598509C31M75RJP2.7329×319×43.50.05329×31967-8041-09
37,100
36,980
40,678(税込)
48日以内出荷
返品不可
80598518C31M75LJP8520×400×52.90.05520×40067-8041-11
55,500
49,980
54,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
80598527C31M200LJP8520×400×52.90.1520×40067-8041-12
55,500
49,980
54,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする